パッケージ・梱包箱画像

マジックライス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード70972566 品番1FMR81051AE【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥7,882
販売価格(税別) アウトレット
¥9,0987,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マジックライス保存食が4種類5袋ずつ、計20袋入ったセットです。
箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
熱湯または水で調理でき、加水量を変えるだけでごはんと雑炊等2通りの食べ方を選ぶことができます。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(15℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。
(3) チャックを閉め、熱湯の場合15分、水の場合60分お待ちください。
(4)よく混ぜてからお召し上がりください。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容保存食青菜ご飯×5袋、保存食梅じゃこご飯×5袋、保存食白飯×5袋、保存食わかめご飯×5袋 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×340×170 賞味期限表示例:2030.03/XDO(年.月/ロット記号) 保存期間(年)5 グリーン購入法適合
注意
※原材料、添付物、包材材質、アレルギー情報、栄養成分については、セット内容の各商品規格書をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする