三角プレートタイプ

PHA386D ローダウンキット 21/24mmダウン EFFEX(エフェックス) 70982007 PHA386D ローダウンキット 21/24mmダウン EFFEX(エフェックス) 70982007 PHA386D ローダウンキット 21/24mmダウン EFFEX(エフェックス) 70982007 PHA386D ローダウンキット 21/24mmダウン EFFEX(エフェックス) 70982007 PHA386D ローダウンキット 21/24mmダウン EFFEX(エフェックス) 70982007

ローダウンキット 21/24mmダウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70982007 品番PHA386D
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 仕様リンクプレート交換 オプション品番:PHS386 材質スチール ブラック タイプ三角プレートタイプ キット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 関連部品品番:PHS386,PHA386D-SET 標準作業時間0.7 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]MT-09 24-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT 24-25 , ヤマハ[YAMAHA]XSR900 GP24
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする