形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)
質量(kg)1
容量(L)0.2
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
有効ろ過面積(cm2)12.5
フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
開口部(mm)試料投入口:35.7Φ
オートクレーブの可否不可
最大差圧(MPa)0.29(40℃)