画像準備中

タンク付ステンレスホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70995910 品番 KST-90
参考基準価格(税別)¥336,430 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

小容量のバッチ濾過に適しています。

形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm) 質量(kg)5 容量(L)0.75 最高使用圧力(MPa)0.49(40℃) 有効ろ過面積(cm2)45.3 フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04 開口部(mm)試料投入口:20Φ オートクレーブの可否不可 最大差圧(MPa)0.29(40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする