ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
多用途型タンク付ホルダー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70995919
品番
KST-90-UH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥398,300
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。
フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
形状
OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)
質量(kg)
5
品番
メーカー:17301690
タイプ
脚付き
タンク容量(L)
0.75
最高使用圧力(MPa)
0.49(40℃)
有効ろ過面積(cm
2
)
45.3
フィルターサイズ(mm)
90Φ、プレ:76Φ
開口部(mm)
試料投入口:20Φ
最大差圧(MPa)
0.29(40℃)
注意
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。
※第一種圧力容器ではありません。
※メンブレンフィルターをプレフィルターに使用する場合の寸法[プレフィルターと メインフィルターの間にメッシュシートをセットしてください
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。