ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
ステンレスフィルターホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効ろ過面積(cm
2
)
45.3
注文コード
70995928
品番
KS-90
参考基準価格(税別)
¥179,820
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
有効ろ過面積
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。
サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
形状
OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)
質量(kg)
4
品番
メーカー:17301700
最高使用圧力(MPa)
0.68(40℃)
有効ろ過面積(cm
2
)
45.3
フィルターサイズ(mm)
90Φ、プレ:76Φ
最大差圧(MPa)
0.29(40℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。