画像準備中

ステンレスフィルターホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効ろ過面積(cm2)113 注文コード70995946 品番KS-142
参考基準価格(税別)¥293,900 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は有効ろ過面積など3種類から選べます 他の種類を見る

加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。
サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。

形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm) 質量(kg)6 品番メーカー:17301900 最高使用圧力(MPa)0.68(40℃) 有効ろ過面積(cm2)113 フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする