画像準備中

ステンレスフィルターホルダー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効ろ過面積(cm2)113 注文コード70995955 品番KS-142-ST
参考基準価格(税別)¥357,700 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は有効ろ過面積など3種類から選べます 他の種類を見る

サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
IN、OUTは、フェルール接続ですから、ホースアダプターの着脱が簡単で、接続部に夾雑物がたまっても、洗浄が容易に行えます。
ホルダー主要接液部は、バフ研磨仕上げになっています。

形状IN、OUT:1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm) 質量(kg)6 品番メーカー:17302100 最高使用圧力(MPa)0.68(40℃) 有効ろ過面積(cm2)113 フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする