画像準備中

多用途型タンク付ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効ろ過面積(cm2)113 タンク容量(L)1.5 注文コード70995989 品番KST-142-UH
参考基準価格(税別)¥539,430 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は有効ろ過面積・タンク容量など3種類から選べます 他の種類を見る

タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。
フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。

形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:16mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm) 質量(kg)7 タイプ脚付き タンク容量(L)1.5 最高使用圧力(MPa)0.49(40℃) 有効ろ過面積(cm2)113 フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04 開口部(mm)試料投入口:26Φ 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
注意
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。
※第一種圧力容器ではありません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする