画像準備中

ステンレスフィルターホルダー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効ろ過面積(cm2)530 注文コード70995998 品番KS-293
参考基準価格(税別)¥607,110 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は有効ろ過面積など3種類から選べます 他の種類を見る

加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。
サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。

形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:16mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:16mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm) 質量(kg)19 品番メーカー:17302500 最高使用圧力(MPa)0.68(40℃) 有効ろ過面積(cm2)530 フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする