形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)
質量(kg)20
タイプ脚付き
タンク容量(L)10
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)
有効ろ過面積(cm2)530
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
開口部(mm)試料投入口:97.6Φ
最大差圧(MPa)0.29(40℃)