画像準備中

タンク付ステンレスホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)20 注文コード70996059 品番KST-293-20
参考基準価格(税別)¥1,148,470 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品はタンク容量など3種類から選べます 他の種類を見る

原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。

付属品キャスター付専用架台 形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm) 質量(kg)27 タンク容量(L)20 最高使用圧力(MPa)0.49(40℃) 有効ろ過面積(cm2)530 フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04 開口部(mm)試料投入口:97.6Φ 最大差圧(MPa)0.29(40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする