ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
多用途型タンク付ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効ろ過面積(cm
2
)
530
タンク容量(L)
20
注文コード
70996077
品番
KST-293-20-UH
参考基準価格(税別)
¥1,361,150
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
有効ろ過面積・タンク容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。
フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
形状
OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rc1/4、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)
質量(kg)
40
タイプ
キャスター付専用架台付属
タンク容量(L)
20
最高使用圧力(MPa)
0.49(40℃)
有効ろ過面積(cm
2
)
530
フィルターサイズ(mm)
293Φ、プレ:257Φ
安全弁設定圧力(MPa)
0.44±0.04
開口部(mm)
試料投入口:97.6Φ
最大差圧(MPa)
0.29(40℃)
注意
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。
※第一種圧力容器ではありません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。