ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 実験研究用フィルターユニット
多段ホルダー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効ろ過面積(cm
2
)
2650
注文コード
70996086
品番
KS-293-5
参考基準価格(税別)
¥2,871,150
販売価格(税込)
¥3,077,800
販売価格(税別)
¥
2,798,000
バスケットに入れる
この商品は
有効ろ過面積
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。
濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。
材質
本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE
形状
IN、OUT:1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)
質量(kg)
87
品番
メーカー:17303300
最高使用圧力(MPa)
0.68(40℃)
有効ろ過面積(cm
2
)
2650
フィルター
使用枚数:5枚
フィルターサイズ(mm)
293Φ、プレ:257Φ
最大差圧(MPa)
0.29(40℃)
注意
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。