画像準備中

多段ホルダー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70996111 品番 KSP-293-5
参考基準価格(税別)¥2,084,240 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。
濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。

材質接液部:PP 非接液部:SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE 形状IN、OUT:1Sフェルール (ホースアダプター外径:20mm) 質量(kg)65 品番メーカー:17303700 最高使用圧力(MPa)0.34(40℃) 有効ろ過面積(cm2)2300 フィルター使用枚数:5枚 フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
注意
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする