画像準備中

ステンレスガスラインホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効ろ過面積(cm2)45.3 注文コード70996138 品番LS-90V
参考基準価格(税別)¥228,450 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は有効ろ過面積など2種類から選べます 他の種類を見る

低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。
フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。
フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。

付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4) 材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス) 形状OUT:Rc1/4、IN:Rc1/4、IN:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、OUT:Rc1/4 品番メーカー:17305300 質量(g)4000 最高使用圧力(MPa)0.49(40℃) 有効ろ過面積(cm2)45.3 フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:90Φ 最大差圧(MPa)0.19(40℃)
注意
※二次側にバルブなどを接続し流路をしぼりますと、漏洩を生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする