画像準備中

タンク付プラスチックホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70996147 品番SAKE-142
参考基準価格(税別)¥210,540 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

おもに清酒の小容量濾過に使用します。
タンク部が透明なアクリル樹脂製のため、濾過の状況が一目でわかります。
接液部は、一切金属に触れない構造のため、味の変質が防げます。

材質タンク部:アクリル 上下プレート:POM サポートスクリーン:PE 安全弁:POM/SUS316/FPM O-リング:シリコーン 形状OUT:シリコーンチューブ(内径7×外径10mm) 品番メーカー:17305400 タンク容量(L)2 最高使用圧力(MPa)0.39 有効ろ過面積(cm2)138 フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04 最大差圧(MPa)0.19
注意
※メンブレンフィルターをプレフィルターに使用する場合の寸法[プレフィルターと メインフィルターの間にメッシュシートをセットしてください。
※オートクレープ滅菌はできません。
※配管用テーバネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※プラスチックを使用していますので経年劣化いたします。 劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を 発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その 部品とお取り替えくださるようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする