画像準備中

多段ホルダー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インタープレート数:6枚 注文コード70996165 品番KSS-293-6
参考基準価格(税別)¥3,325,500 販売価格(税込) ¥3,627,800
販売価格(税別)
3,298,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

化学、医薬、化粧品、醸造、清涼飲料業界などにおける製造プロセス、最終仕上げ工程の大規模生産用に適した濾過器です。
メンブレンフィルターをはじめ、濾紙、濾過板などさまざまな濾材を使用することができます。
インタープレートとサポートスクリーンは、分離が簡単にでき、それぞれ洗浄ができるため、濾過滅菌や清澄を目的とした濾過に使用できます。
ガスケット類以外SUS304、SUS316製ですので、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌を行うことができます。

仕様インタープレート数:6枚 材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE 形状IN/OUT:1.5Sフェルール 品番メーカー:17309500 最高使用圧力(MPa)0.49(40℃) フィルター使用枚数:6枚 フィルターサイズ(mm)293Φ(センターに60Φの穴有り) 有効ろ過面積(m2)0.32 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
注意
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする