仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)
材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン
形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)
質量(kg)3
品番メーカー:17320800
全幅(mm)106
全高(mm)486
最高使用圧力(MPa)0.49
タンク容量(mL)700 (200+500)
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
開口部(mm)59.5Φ