適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能
材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM
形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール
質量(kg)3.8
品番メーカー:17320900
全幅(mm)274
タンク容量(L)3
全高(mm)356
最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)
安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
開口部(mm)97.6Φ