画像準備中

濾液受けタンク

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)65 注文コード70996260 品番RV-65
参考基準価格(税別)¥474,320 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品はタンク容量など3種類から選べます 他の種類を見る

濾液を貯蔵し、保存する密閉式タンクです。
空気中の雑菌混入を防止するためのエアベント用ホルダーが取り付けられる、フェルール台座を装備しています。
液入口、予備口、液出口共フェルールジョイントですから、接続が簡単です。 液面計を付属しているため、貯液量が一目で分かります。

材質本体:SUS304・SUS316 ガスケット:シリコーン 形状IN、OUT :1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm) 質量(kg)15 品番メーカー:17330000 全幅(mm)578 タンク容量(L)65 全高(mm)777 接続口液入口、エアベント用ホルダー取付口、予備口、液出口 計4ヶ所いずれも1Sフェルール
注意
※濾液受タンクとして設計されているため、加圧タンクとしてのご使用はできません。
※第一種圧力容器、第二種圧力容器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする