仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]
材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM
形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)
タンク容量(L)10
最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)
有効ろ過面積(cm2)530
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
バスケット(mm)250Φ×195