ダクトアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71010208 品番EA897L-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400

柔軟で折り畳み可能。単層。PVCコーティング。12”(304mm)から8”(203mm)に変換可能です。頑丈なビニールとポリエステル素材で作られており、厳しい作業条件にも耐えられます。効率的な空気の流れを確保し、様々な換気ニーズに対応します。柔軟性があり、折りたたむことができるため、保管や持ち運びが非常に簡単です。ダクト同士を接続するためのコネクタが付属しています。

材質ビニール、ポリエステル 使用温度範囲(℃)-28.8〜82.2 サイズ(mm)Φ203×305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする