6ポケット替えリーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード71133379 品番S-4320
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

これほどクッキリの透明ポケットがありますか。高透明ポケットリーフシリーズ。透明度が良く、溶着強度も強いPP製100μm厚フィルム使用。A4-L、30穴リングバインダー用ポケットリーフ、3列2段の6ポケットでチケットやしおり、トレーディングカードなどに適したサイズ。鉄道を始め、交通機関や半券を切り取った中サイズのチケットのコレクションに。

用途替えポケット 材質(PP)100μm クリア サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)234×309 穴数30(2穴・4穴兼用) 入数10枚 ポケット3列2段 ポケット内寸法(mm)幅72×高さ150
注意
※透明度を良くするため表面の平滑性を高めております。表面同士を擦り合わせたり、硬い物との繰り返しの摩擦で表面に傷が付き易く、目立ちますので、取扱いには充分ご注意ください。
※一般的にはフィルムと印刷物、またはフィルム同士のブロッキング(粘着)が起きませんが、印刷インキの未乾燥状態や高温(約80℃以上)、高圧力下での使用では発生することがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする