防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)32 注文コード71142497 品番DP-6701K-32-1
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はひょう量など21種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。

用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 オプション専用ACアダプター、無線通信ユニット( ZBee、Bluetooth(R))、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能、ステンレス製水平調節脚、SUS製ベースカバー、セパレートタイプ、キャスター 幅(mm)350 高さ(mm)795〜802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10〜40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.01 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)32 適合地域北海道 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする