※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
液体用電極式レベルセンサ FE形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
ハステロイC相当(UNS N10276)
注文コード
71144028
品番
外部電極棒セット(ハステロイC)
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途
水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
セット内容
電極棒L=1000mm、コネクタ、ロックナット/ビス(2組)
材質
ハステロイC相当(UNS N10276)
質量(g)
約250
極数
1
形式
外部電極棒セット
構造
IP45相当
使用温度(℃)
‐20〜50
測定流体
液体
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/1c48e0b21832848c8a8678a4ad421844.pdf
注意
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:18735186、18735195、18735204)