よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの フライパン・グリルパン
よこやまの 卵焼き器・オムレツパン
玉子焼 14×18cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71159218
品番
EJT-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法(mm)
約147×365×73
質量(g)
約620
サイズ(cm)
14×18
表面処理
エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
本体高さ(mm)
約34
底面の厚さ(mm)
1.6