よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの フライパン・グリルパン
よこやまの フライパン・炒め鍋
フライパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71159227
品番
EJT-350
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
20
材質
鉄
表面処理
エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
底面の厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
約202×375×123
本体高さ(mm)
約50
質量(g)
約730
適合
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK