よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの フライパン・グリルパン
よこやまの フライパン・炒め鍋
フライパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71159245
品番
EJT-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
材質
鉄
表面処理
エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
底面の厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
約283×485×100
本体高さ(mm)
約58
質量(g)
約1270
適合
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK