よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの フライパン・グリルパン
よこやまの フライパン・炒め鍋
いため鍋30cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71159254
品番
EJT-501
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄
寸法(mm)
約302×505×125
質量(g)
約1120
サイズ(cm)
30
表面処理
エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
本体高さ(mm)
約80
底面の厚さ(mm)
1.2