よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの フライパン・グリルパン
よこやまの 鉄フライパン/中華鍋
中華鍋(袋入り・バルク)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71159279
品番
EJT-701
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合
使用熱源:ガス火専用(IH調理器には使用できません)
材質
鉄
寸法(mm)
約392×440×130
質量(g)
約1570
サイズ(cm)
39
表面処理
エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
本体高さ(mm)
約108
底面の厚さ(mm)
1.2
注意
※小箱に入っておりません。袋入れまでとなります。