よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの フライパン・グリルパン
よこやまの フライパン・炒め鍋
フライパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71160627
品番
KKCH-300S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
約264×456×84
質量(g)
約670
サイズ(cm)
26
表面処理
ふっ素素樹脂加工
本体高さ(mm)
約58