曜日別特売
A-76809 らくっ茶 アーネスト 71165168

 

A-76809 らくっ茶 アーネスト 71165168
A-76809 らくっ茶 アーネスト 71165168
A-76809 らくっ茶 アーネスト 71165168
A-76809 らくっ茶 アーネスト 71165168
A-76809 らくっ茶 アーネスト 71165168
A-76809 らくっ茶 アーネスト 71165168

らくっ茶

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71165168品番A-76809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

茶こし付冷水ポット
茶こし付冷水ポットです。耐熱素材使用なので、直接熱湯を注ぐ事ができます。注ぎ口にフタが付いているので衛生的で、ハンドルの可倒によりフタの開け閉めが簡単にできます。外フタが外れ、本体が広口のため、中底まで楽に洗うことができます。

材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン寸法(cm)約18×9×高さ16(取手を倒した時)耐熱温度(℃)本体/約-20~100、外フタ/約-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする