曜日別特売
TOMBO No.8520-H 角打パッキン-H ニチアス 71178214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角打パッキン-H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(15m)
呼び径(mm)25.5
内容量1巻(15m)注文コード71178214品番TOMBO No.8520-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した角打ちパッキンです。TOMBO No.8520と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。

用途
固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
呼び径(mm)25.5編組袋編質量(kg/巻)6.98断面タイプ正方形
注意
※パッキンは若干の有機分を含みますので昇温初期に煙が発生する恐れがあります。発煙を嫌う用途で使用する場合は空焚きなどにより有機分を飛ばしてからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする