※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸打パッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 71178582 品番 TOMBO No.8420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。

呼び径(mm)11.1 質量(kg/巻)2.49 編組袋編 断面タイプ円形 用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など) 材質金属線で補強したアルカリアースシリケートウール
注意
※パッキンは若干の有機分を含みますので昇温初期に煙が発生する恐れがあります。発煙を嫌う用途で使用する場合は空焚きなどにより有機分を飛ばしてからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする