Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクイージー(首固定タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71215306
品番
77555
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
軽量且つ抜群の水切れが得られる首固定型のスクイージー。
あらゆるタイプの床面に対応します。
ラバーはカセット式で交換可能。
材質
ポリプロピレン・特殊ゴム
色
白
質量(g)
324
耐熱温度(℃)
80
寸法(長さL×幅W)(mm)
700×47