パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71215875
品番
HB-8593
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応。
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×265×65
質量(g)
572
色
グリーン
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装