信越ポリマー
信越ポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
信越ポリマーの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
信越ポリマーの ラップ
ポリマラップ45x50 プラPET刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
注文コード
71215997
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ブラ別は金属刃に比べて安全です。
金属刃と変わらない切れ味です。
使い終わったプラ刃は分別・廃棄も安全、簡単です。
材質(フィルム)
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
45
長さ(m)
50
材質(刃)
プラスチック
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※各自治体の定める方法で廃棄してください。