180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。 スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。 前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。 白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。 パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。 GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。 災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。 12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。