※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
グリップの有無:有
耐熱温度(℃)
110
注文コード
71230654
品番
S-121K-01-1-TPC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・温度・耐熱温度
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
使用温度範囲(℃)
-50〜800
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
1秒
耐久性
800℃にて6万回以上
ヘッド径(Φmm)
15(フラット)
ヘッド仕様
高温タイプ
パイプ形状
ストレート
熱電対
タイプK
パイプ長(mm)
100
仕様
グリップの有無:有
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
3.8
被覆材
ポリウレタン
耐熱温度(℃)
110
プラグ形状
標準プラグ
材質
ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール