ローラウェイ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71245126 品番 RW40HE5
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。
ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。

質量(g)740 寸法H(mm)28 寸法d(mm)5.5 寸法F(mm)38.1 寸法l(mm)11.3 寸法h(mm)21 寸法W1(mm)26 基本静定格荷重(N)C0:160000 基本動定格荷重(N)C:85700 レール幅W(mm)40 レール長さL(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする