ローラウェイ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71245196 品番 RWB32HE5
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。
ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。

質量(g)1770 寸法H(mm)38.100 寸法d(mm)5.2 寸法F(mm)50.800 寸法l(mm)15 寸法h(mm)28.5 寸法W1(mm)41.275 寸法F(inch)2 寸法(inch)W:2、H:1 1/2、I:0.591 、W1:1 5/8、h:1.12 基本静定格荷重(N)C0:314000 基本動定格荷重(N)C:154000 寸法L(inch)5.51 レール幅W(mm)50.800 レール長さL(mm)140 寸法d(inch)0.206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする