ローラウェイ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71245205 品番 RWB48HE5
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。
ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。

質量(g)1770 寸法H(mm)57.150 寸法d(mm)6.8 寸法F(mm)76.200 寸法l(mm)22.5 寸法h(mm)42.8 寸法W1(mm)61.912 寸法F(inch)3 寸法(inch)W:3、H:2 1/4、I:0.886、W1:2 7/16 、h:1.68 基本静定格荷重(N)C0:638000 基本動定格荷重(N)C:306000 寸法L(inch)7.88 レール幅W(mm)76.200 レール長さL(mm)200 寸法d(inch)0.266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする