ローラウェイ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71245214 品番 RWB64HE5
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。
ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。

質量(g)13500 寸法H(mm)76.200 寸法d(mm)8.3 寸法F(mm)101.600 寸法l(mm)30 寸法h(mm)57.0 寸法W1(mm)82.550 寸法F(inch)4 寸法(inch)W:4、H:3、I:1.181 、W1:3 1/4 、h: 2.24 基本静定格荷重(N)C0:1130000 基本動定格荷重(N)C:514000 寸法L(inch)10.63 レール幅W(mm)101.600 レール長さL(mm)270 寸法d(inch)0.328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする