パイロット球

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード71317876 品番EA758ZA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430

入数:10個。丸型パイロットランプ。

電圧(V)6.3 消費電力(W)1 口金BA9S (9Sピンベース) ガラス球形式G11 サイズ(mm)Φ12×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする