エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの パネル球
パネル球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
71317919
品番
EA758ZA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
入数:10個。
電圧(V)
30
消費電力(W)
2
口金
E12ベース
ガラス球形式
T13
サイズ(mm)
Φ13×33