曜日別特売
79H 和紙シーリングテープ 3M(スリーエム) 71324216

和紙シーリングテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
テープ幅(mm)18
内容量1箱(10本)注文コード71324216品番79H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。
このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。
作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。
多少の結露や湿潤面でも貼れます。
型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。
はがした後、糊残りがほとんどありません。
巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
低VOCで臭いが少ないです。
基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。
接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。

用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材青色平面紙水色粘着剤アクリル粘着力1.2N/cmテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
注意
※被着面のゴミ、ホコリ、水気などは充分取り除いてからテープを貼り付けてください。
※保管は直射日光や高温、湿気を避け、冷暗所に保存するようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする