※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色白(White) 消費電力(W)16.5 注文コード71344930 品番OPB-X20015W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は発光色・消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る

・従来機種にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。
・幅15mmサイズに赤色を追加。
・最大10倍の明るさアップを実現。
・新技術「FALUX sensing +」による照明の個体識別およびモニタリング・フィードバック。

質量(kg)135 消費電力(W)16.5 入力電圧(V)12 発光色白(White) 色温度(K)6500 発光面積(mm)200×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする