※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
発光色赤外
入力電圧(V)12
注文コード71344948
品番OPB-X15030IR850-IP
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
この商品は発光色・入力電圧・色温度など38種類から選べます
他の種類を見る
・FALUX sensing+対応
・高輝度センシングバー照明。防塵防水。
・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。
・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。