※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPB-X10015B-IP オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71345675 OPB-X10015B-IP オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71345675

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 入力電圧(V)12 注文コード71345675 品番OPB-X10015B-IP
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は発光色・入力電圧・色温度など38種類から選べます 他の種類を見る

・FALUX sensing+対応
・高輝度センシングバー照明。防塵防水。
・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。
・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。

消費電力(W)9 入力電圧(V)12 発光色 ピーク波長(nm)475 発光面積(mm)100×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする